Beli tekiro screwdriver with chusion grip (obeng gagang karet) sd-cg0850 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mmatribut:
- Type: Philips (+)
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 111
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 31
- Dimension 5 (mm): 11
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 6 (mm): 130
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- TEKIRO Obeng Presisi SetDeskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips Green Handle (Obeng Tembus)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (+ ) PH1x75 MM (5 ) memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Screwdriver with Cushion Grip Set (Obeng)Deskripsi:TEKIRO OBENG GAGANG KARET SET 7 PCSHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-) & (+)Memiliki beberapa ukuran obeng (-) & (+)Memiliki Box tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - ) & (+) sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO Obeng gagang karet Set [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Spesifikasi :- (+) #2x38mm- (+) #2x100mm- (+) #3x150mm- (-) #2.5x100mm- (-) #6x38mm- (-) #6x100mm- (-) #8x150mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga tekiro screwdriver with chusion grip (obeng gagang karet) sd-cg0850 Terbaru March 2026
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp29.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp27.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng) | Rp27.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng) | Rp29.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng) | Rp21.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng) | Rp21.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus) | Rp44.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp38.900 |
| monotaro Screwdriver Set (Obeng) | Rp229.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/aeP101000374-4.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)
/acP101000372-8.jpg)
/55P102265185-6.jpg)
/alP101000381-5.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/41P101000145-5.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P101003951-1.jpg)
/31P101003109-7.jpg)
/P101003957-1.jpg)
/P101519845-1.jpg)

/ptP102267929-13.jpg)
/d4P102323472-5.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/qnP101003959-2.jpg)